マービー
ファブリックマーカー
白系の布(Tシャツ、エコバッグ、キャンバス地のシューズ、帽子など)に描けます。
耐水性・耐光性に優れ、にじみにくく、洗濯しても色あせしにくいのが特長。
アイロンは必要ありません。CEマーク付き。
用途
白系布地への描画等
線の太さ
中字
タイプ
シングル
色数
6
線幅(mm)
2.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
16×142
インク
水性顔料(中綿式)
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1セット
注意
※黒などの濃色系の布には適しませんので、白布系でご使用ください。
※布用マーカーは、デザインを楽しむためのもので補修用(劣化した生地を染めるなど)としてご使用いただけません。
※化学繊維(合成樹脂・合成皮革・スエード)ポリエステル100%、起毛生地など布によっては適さない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223715
560-6A
2.5
#1 ブラック/#2 レッド/#3 ブルー/#4 グリーン/#5 イエロー/#7 オレンジ(基本色セット)
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
85223724
560-6B
2.5
#6 ブラウン/#10 ライトブルー/#11 ライトグリーン/#20 マジェンタ/#67 バブルガムピンク/#106 アメジスト(中間色セット)
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
85223733
560-6C
2.5
#F4 蛍光グリーン/#F5 蛍光イエロー/#F7 蛍光オレンジ/#F8 蛍光バイオレット/#F9 蛍光ピンク/#F10 蛍光ライトブルー(傾向色セット)
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください