布描きましょ2

布描きましょ2 - マービー

ご家庭で洗濯できる水性顔料布用マーカーです。また有害な有機溶剤を使用していないので、室内での作業にも安心してお使いいただけます。濃い色の布地にもきれいに発色します。

用途布地への描画等商品タイプ使い切り本体タイプシングル色数6線の太さ中字線幅(mm)2インク水性顔料(直液式)寸法(幅W×長さL)(mm)16×142内容量1セット
注意
※布描きマーカー・布スプレーなどは、デザインを楽しむためのものであり、劣化した生地の補修や染めるために使用するものではありません。
※綿100%・ポリ混合(20~30%)などでご使用ください。
※ポリエステル100%や化学繊維、防水・撥水加工品には適していませんので使用はお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85223749222W-6A#0 ホワイト/#1 ブラック/#2 レッド/#3 ブルー/#4 グリーン/#5 イエロー
1,800
取扱い終了
代替品有
85223758222W-6B#6 ブラウン/#9 ピンク/#10 ライトブルー/#11 ライトグリーン/#M12 シルバー/#M13 ゴールド
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85223749222W-6A41720483KT-2/6W-1222W-6A 布描きマーカー 基本色セット シヤチハタ 41720483布描きマーカー 基本色セットシヤチハタ1セット(6本)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする