クツワ
充電式鉛筆削り
たくさんけずれて、安全に使える。吸盤の力で机の上から落とさない。
電源
電動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×88×88
質量(g)
372
材質
本体:ABS・PC 、切削部:スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223819
RS038BL
アイスブルー
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
85223828
RS038GY
ミルキーグレー
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
85223837
RS038RD
ヌーディーローズ
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください