クツワ
おうちのようびボード
余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。
付属品
四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
242×322×15
質量(g)
380
材質
本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223907
ME208
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください