クツワ
みてみてできたよボード
自分で準備ができる。忘れ物がなくなる。
付属品
星型マグネット24コ(無地4コ)・簡易ボードスタンド、目隠しシール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×335×15
質量(g)
266
材質
本体:木・スチール、磁石:フェライト磁石・EVA・紙、ボードスタンド:紙、シール:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223916
ME205
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください