クツワ
おうちのお手伝いボード ライト
家のおしごとがひとめでわかる。自主性が身につく。
付属品
プラスチックパーツ57コ付・お手伝いパーツ25コ入・無地パーツ30コ入・ヘルプパーツ2コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×210×6(スタンド時:76)
質量(g)
90
材質
本体:紙・PP、プラスチックパーツ:TPE・PET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223959
ME218
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください