日動工業
CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント
CF-300シリーズ用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途
CF-300の冷却エレメント交換に
適合機種
CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N
交換目安
約3年
仕様
本体使用数:4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85216049
CF-300N-EL
¥
3,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください