日動工業
CF-200用 側面用 冷却エレメント
CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途
CF-200の側面冷却エレメント交換に
適合機種
CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N
交換目安
約3年
仕様
本体使用数:2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85216067
CF-200N-EL-SI
¥
3,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください