日動工業
CF-290N用 冷却エレメント
気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途
CF-290Nの冷却エレメント交換に
適合機種
CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
交換目安
約3年
仕様
本体使用数:1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85216076
CF-EL
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください