40代からの磨きやすい歯ブラシ

40代からの磨きやすい歯ブラシ - ライフレンジ
(2件のレビュー)

40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。
(40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます)
ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。
素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。
すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。
3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。

硬さ少しやわらかめ対象大人用材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂耐熱温度(℃)60セット内容柄のカラーはサクラ、ピンク、パープル、ブルーグレー、ブルー、グリーンの6色が各1本内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217713LT-59
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 歯ブラシとして
医療・福祉・介護関連業

磨きやすいです。
スッキリするような感じがしました。
おすすめです。

対象商品 : 85217713
2023-11-27
用途: 昼食後の歯磨きに使用しています。
株式会社テクノギア

以前は薬局にて購入していましたが無くなってしまったので、モノタロウ様より購入させていただいております。
磨き心地、価格、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする