スカイ・クランクジョイント

スカイ・クランクジョイント - セイワスカイ・クランクジョイント - セイワスカイ・クランクジョイント - セイワスカイ・クランクジョイント - セイワ

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。

用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ長さ(mm)340質量(g)110材質(本体)ナイロン樹脂材質(パイプ)アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポールに取り付ける際には、ポール先端の「スカイ・コーン(S-CONE)」をポールから取り外してから、取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85236674SCJ-00
3,700
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする