曜日別特売

ナチュラル・ダスター(3ロール入)

ナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワナチュラル・ダスター(3ロール入) - セイワ

プラスチックを一切使用していない、環境に配慮した「植物由来」のダスタークロスです。
破れにくく、丈夫で、両面使用可能。ミシン目が33cm刻みで入っているので、お好きな長さにカットして使用できます。
環境省「プラスチックスマート」登録製品になります。

用途使い捨て床用除塵クロス商品タイプ取替シートタイプドライシートシートサイズ(cm)横幅33×奥行19.5ミシン目33cm毎材質レーヨン80%、綿20%1ロール(枚)324エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 105 003繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
注意
※本製品はダスタークロスのみになります。
※ご使用には「ハンドル柄」及び「ホルダー」が必要となります。
※ハンドル柄はセイワ製「ニューグラスファイバーハンドル」、ホルダーはセイワ製「スプラッシュ・クリーンクロスホルダー」をお薦め致します。
※本製品は使い捨てタイプとなります。・本製品はロールタイプになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85236699W-3000ND
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする