セイワ
マイクロスプレー・遮光タイプ
紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
用途
ハンディタイプスプレー
容量(mL)
350
材質
PP樹脂、PE樹脂
質量(g)
75
寸法(Φ×高さH)(cm)
7.1×23.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※溶剤系の液体は使用しないでください。
※遮光ボトルに希釈メモリは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85236708
SMS-0
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください