曜日別特売

SN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/)

SN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートートSN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/) - ルートート

ノート型 PC 用トート「ピモッテ」。
ワークスタイルが多様化している今、モバイル機器の携帯は欠かせません。
シーンに応じてバッグのインナーにも、そのまま持ち歩けるトートにも…。
汚れに強く超軽量はっ水素材。
ベーシックカラーに、ちらりと見えるストライプ柄の裏地が程よいアクセントに!
適度なクッション性と持ち運びやすさ。
デバイスをしっかりと保護しながら、かさばりにくい。
薄型&軽量。ビジネスバッグや通勤カバンのインナーバッグとしても大活躍。
内側に納まるハンドルがあるため、メインのバッグからの出し入れもラクラクです。
コの字型についたファスナーで、縦横どちらからも中身を出し入れできる仕様。
13 インチのノート型 PC 対応。
内側には、3つに区切られたメッシュポケット付き。
マウスやコードなどの周辺機器をきれいに分けて収納できます。
外側には、A4 サイズも収納可能なルーポケットがあり、便利です。
中身の飛び出しを防ぐループベルト付きで安心です。
お財布やスマホなどの小物も一緒に入れて、スムーズに出し入れが可能です。
別売りのストラップをつければ、ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。
肩に掛けて楽に移動することが可能です。

材質表地:ポリエステル(はっ水加工)/裏地:ポリエステル、レーヨン/持ち手:ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×27×2長さ(cm)23(持ち手)ポケット外側1箇所、内側3箇所仕様留め具:ファスナー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85218709679602GRAY
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
※使用例85218718679603BLUE
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
85218727679604OLIVE
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
85218693679601BLACK
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする