曜日別特売

PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)

PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425)
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)

材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5.5可搬質量(kg)45長さ(mm)561幅(mm)409高さ(mm)287防水性IP65サイズL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521884948-22-8425
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-18
用途: 工具収納
サービス業

強度があり非常に便利です。
他の商品も検討したいと考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする