ミルウォーキーツール
PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
着脱式ケース・間仕切り付
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
質量(kg)
2.06
内容量
1個
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
防水性
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85218867
48-22-8431
耐衝撃性ポリマー
502
416
64
IP65
M
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
66000579
4932471064
-
外寸:500
-
-
-
-
¥
8,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった