アーテック[学校教材・教育玩具]
はなのうでわ 小(鈴付き)
(1件のレビュー)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約100×65
セット内容
本体×1(2個組)
材質
ポリエステル、鉄
包装形態
袋
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219314
14606
赤
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219323
14624
レインボー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219339
14625
青
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219348
14626
黄
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった