アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーのびのび手袋 大 すべり止め付
寸法(mm)
約185×130
セット内容
2個組
材質
アクリル、ポリウレタン、ゴム
包装形態
無
質量(g)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219418
14930
蛍光イエロー
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219436
14932
蛍光オレンジ
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219445
14933
黄
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219427
14931
蛍光ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください