曜日別特売

ポンポンバンド

ポンポンバンド - アーテック[学校教材・教育玩具]ポンポンバンド - アーテック[学校教材・教育玩具]
寸法(mm)150×110寸法(Φmm)60セット内容2個組材質ポリエステル包装形態OPP袋質量(g)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521945414935
オープン
173
190(税込)
3日以内出荷
返品不可
8521946314936
オープン
173
190(税込)
3日以内出荷
返品不可
8521947914937
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする