アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンマント
寸法(縦×横)(mm)
約650×約780
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
包装形態
PP
質量(g)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219603
14969
レッド
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
85219619
14970
ブルー
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219628
14971
イエロー
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219637
14972
ブラック
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください