アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラパッチンリストバンド 2個組
外形寸法(mm)
約205×80
セット内容
2個組
材質
PET 鉄
包装形態
OPP袋
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219646
14978
赤/銀
パッチンリストバンド(白):約205×30
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85219655
14979
緑/銀
パッチンリストバンド(白):約205×31
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください