アーテック[学校教材・教育玩具]
ケンケンパリングDX
好きなコースをつくってケンケンパをしよう
材質:PE。サイズ:リング:外径275mm、内径235mm。セット内容:赤・青・黄・緑・オレンジ 各色4 計20、ジョイントパーツ×20
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
リング外径(Φmm)
275
リング内径(Φmm)
235
セット内容
リング×20、ジョイントパーツ×20
材質
PE
包装形態
PP袋入り
質量(g)
746
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219689
75172
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
けんけんぱリングDX【アーテック 幼児向け玩具】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった