アーテック[学校教材・教育玩具]
つながるとことこむかで イエロー
色
イエロー
寸法(mm)
片足:380×120×30 取っ手:110
長さ(mm)
紐:約450
セット内容
2個組
材質
PP
包装形態
OPP袋
質量(g)
490
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219716
75180
オープン
¥
1,764
¥
1,940
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください