アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトハードル イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)
組立時:570×240
横(mm)
650
セット内容
ベース×1、サイドプレート×2、ハードルバー×1
材質
EVA
包装形態
OPP
質量(g)
550
内容量
1セット
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219759
75192
オープン
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください