アーテック[学校教材・教育玩具]
作品バック不織布製 特大
質量(g)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219777
11360
ポリプロピレン
650
500
特大
白
作品収納バッグ
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
85219786
11361
ポリプロピレン
650
500
特大
水色
作品収納バッグ
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください