カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス

カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)
材質ポリエステル組立寸法(mm)500×500×500セット内容本体×1包装形態OPP袋個包装質量(g)775内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521987451940
オープン
3,310
3,641(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 収集日のごみだしに
茶心香心堂 (屋号カシャヤ)卸売・小売業

大きさも丁度よく、蓋の開け閉めもしやすいです。作りもしっかりしていながら、折り畳みながら水洗いできるので清潔ですし、保管も場所をとらずに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 85219874
2023-12-13
用途: 事務所用
建設業・工事業

カラスにゴミを荒らされていたのでとても助かりました。値段も手ごろで、コンパクトに収納出来てとても便利です。
固定するのに予備に紐があればよかったと思います。

対象商品 : 85219874
2022-11-18
用途: ごみ収集
サービス業

値段もお手頃で折りたたみもできるので、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする