鼻吸い器10個セット 除菌庫付

鼻吸い器10個セット 除菌庫付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

衛生的で便利鼻吸い器10個と除菌庫がセットになりました
使用した鼻吸い器の除菌と乾燥が簡単にできます。
材質:鼻吸い器:シリコーンゴム・PP、除菌庫:ABS。サイズ:鼻吸い器:Φ38×112mm、除菌庫:280×320×400mm。セット内容:鼻吸い器×10、除菌庫×1

用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。寸法(Φ×mm)鼻吸い器:38×112寸法(mm)除菌庫:280×320×400セット内容鼻吸い器×10、除菌庫×1材質鼻吸い器:シリコーンゴム・PP、除菌庫:ABS包装形態質量(g)5930内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521988352017
オープン
30,000
33,000(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする