アーテック[学校教材・教育玩具]
耳栓
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
35×37×17
セット内容
本体(2個組)×1
包装形態
透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙
質量(g)
5
ケース
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219899
52080
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください