防災セット31点

防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]防災セット31点 - アーテック[学校教材・教育玩具]
寸法(mm)リュックサイズ:340×440×150セット内容防災リュック×1、静音防寒シート(オレンジ)×1、緊急用呼子笛×1、携帯簡易トイレ×2、エイドチーム×1、非常用食器折り紙×1、軍手×1組、不織布マスク×3、非常用給水袋5L×1、2WAYランタンライト×1、ハイパワーアルカリ単3(3本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、静音防寒寝袋(オレンジ)×1、歯ブラシ×1、歯磨き粉×1、コップ(2色アソート)×1、不織布スリッパ×1組、ロープ3m×1、防災用ウェットティッシュ×1材質ターポリン包装形態ダンボール箱質量(g)1500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522012752159
オープン
20,000
22,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする