エアーマット自動膨張タイプ

エアーマット自動膨張タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]エアーマット自動膨張タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]エアーマット自動膨張タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/1880×850×25寸法(mm)収納時/Φ150×W630セット内容本体×1、収納袋材質ポリエステル包装形態PE袋質量(g)875内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522015452239
オープン
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする