曜日別特売

公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)

公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) - 近江屋ロープ
(3件のレビュー)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。

内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852191293mm×200m3200ポリエチレン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
852191389mm×200m9200ポリエチレン
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
852191479mm×100m9100ポリエチレン
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
852191569mm×50m950ポリエチレン
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8521916510mm×200m10200ポリエチレン
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
8521917410mm×100m10100ポリエチレン
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
8521918310mm×50m1050ポリエチレン
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
8521919912mm×200m12200ポリエチレン
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
8521920812mm×100m12100ポリエチレン
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
8521921712mm×50m1250ポリエチレン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
8521922614mm×200m14200ポリエチレン
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8521923516mm×200m16200ポリエチレン
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8521924418mm×200m18200ポリエチレン
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85219156
2025-11-19
用途: ソフトボール練習用ネット結束用
高橋農園農・林・水産業

良好な使用が出来て満足な状況である。
軽くて、ネットと支柱の芯としてロープを使っている。

対象商品 : 85219183
2024-02-12
用途: 植栽地の丸太柵囲いのロープ張りに使用
サービス業

届けられた形状は、写真の通りで直径:約30cm、厚さ:約10cmで、思ったよりも小さい感想を持ちました。 
太さは公園で良く見かけるロープ位の視認性が持てる太さ:10mmを選びました。
太さに関しては、丸太杭が6cmφで、12mmの穴が丁度合うのですが、間伐の芯持ち材に、素人が手持ちの電動ドリルで直径10mm以上の穴を開けることが如何に大変であるのか思い知らされました。(※プロに頼むと1か所;¥50です)
なお、私は初めに8mmで貫通させ、10mmで更に穴を広げ、最後に12mmで穴を明けました。

3が参考にしています
対象商品 : 85219147
2023-12-01
用途: スイセン花壇の仕切りとして使用
(一社)住みよい町・さむかわにする会その他業種

今回はリピートです。使用感、見た目共に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする