JET INOUE(ジェットイノウエ)
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
用途
外装パーツ
材質
SUS304
板厚(mm)
3
幅(mm)
48.8
付属品
両面テープ
内容量
1個
注意
※付属の両面テープでルーフに固定しますが、走行中にブラケットが外れないように更にシリコンコーキング等でブラケットを固定することをお勧めします。
※メーカービッグホーン専用です。
※ホーン取付ボルト類は付属されていません。
※取付には加工が必要となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220608
505301
ホーン:505859(640L/580Lツイン)/505825(640L)
640用
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220617
505302
ホーン:505826740L)
740用
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220635
505304
ホーン:505828(1200L)
1200用
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03423230
505305
ホーン:505827(1000L)
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220626
505303
ホーン:505827(1000L)
1000用
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください