中部ビニール工業
フロストホース
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
特性
食衛適合/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)
-5~60
種別
ドラム巻
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
長さ(m)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224765
15×20
15
20
グリーン
50
0.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
85224774
18×23
18
23
グリーン
40
0.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
85224783
22×28
22
28
グリーン
30
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
85224799
25×31
25
31
グリーン
25
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください