中部ビニール工業
ハイトップホース
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
50
特性
耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)
-5~60
種別
ドラム巻
内容量
1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224817
15×20
15
20
ブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
85224826
15×20
15
20
グリーン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
85224835
15×20
15
20
レッド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
85224844
18×24
18
24
グリーン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください