中部ビニール工業
カラーホース
(1件のレビュー)
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
色
ブルー
特性
食衛適合
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224966
15mm
15
約19.5
2
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
85224975
15mm
15
約19.5
3
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
85224984
15mm
15
約19.5
5
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
85224993
15mm
15
約19.5
10
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
85225009
15mm
15
約19.5
50
ドラム巻
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
85225018
18mm
18
約22.5
40
ドラム巻
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください