曜日別特売

SHラバー(SR)ホース

SHラバー(SR)ホース - 中部ビニール工業
(1件のレビュー)

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。

用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻内容量1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522511518×241824
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
8522512422×282228
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
8522513325×312531
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85225115
2023-12-02
用途: 農業よう散水ホース
農・林・水産業

圧力補強用では無いのを検討してみました。劣化はありますので計画的に更新しなければなりませんが、問題は処分の方法です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする