中部ビニール工業
軟質ポリエチレンチューブ
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途
工業用
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-10~60
特性
耐寒性
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85225255
3×5
100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
85225264
4×6
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
85225273
5×7
100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
85225289
6×8
100
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
85225298
7×9
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
85225307
8×10
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
85225316
9×11
50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
85225325
10×12
50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
85225334
11×13
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
85225343
12×14
50
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください