ウエ・ルコ
水に溶かすボール型除草剤
人にも環境にも配慮した業界初!超濃縮ボール型除草剤
超軽量のため持ち運びがラク
ボール型のためつめかえも容易
繰り返し使える専用ジョウロ
プラスチックごみ排出の削減へ
用途
適用雑草の除草
性状
淡黄色水溶性液体
商品タイプ
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×100×192
質量(g)
260
正味量
8粒
効果
2ヶ月
成分
ぺラルゴン酸
適合作物
雑草、コケ類
適合雑草
一年生雑草および多年生雑草、コケ類
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1箱(8粒)
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85225359
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください