サクションホース TYC

サクションホース TYC - ツツミ工業サクションホース TYC - ツツミ工業

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
高揚程、急斜面での流体輸送
高粘度流体の輸送
安全対策などに
使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性内容量1本
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85225544SHTYC25x225(±1.5)34.1(±1.5)-2--350-
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225553SHTYC25x325(±1.5)34.1(±1.5)-3--350-
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225578SHTYC25x525(±1.5)34.1(±1.5)-5--350-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225623SHTYC25x1025(±1.5)34.1(±1.5)-10--350-
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225727SHTYC25x2025(±1.5)34.1(±1.5)-20--350-
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225745SHTYC32x231.5(±1.5)41(±1.5)-2--420-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225754SHTYC32x331.5(±1.5)41(±1.5)-3--420-
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225779SHTYC32x531.5(±1.5)41(±1.5)-5--420-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225824SHTYC32x1031.5(±1.5)41(±1.5)-10--420-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225928SHTYC32x2031.5(±1.5)41(±1.5)-20--420-
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225946SHTYC38x238(±1.5)49.9(±1.5)-2--560-
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225955SHTYC38x338(±1.5)49.9(±1.5)-3--560-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85225973SHTYC38x538(±1.5)49.9(±1.5)-5--560-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226025SHTYC38x1038(±1.5)49.9(±1.5)-10--560-
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226129SHTYC38x2038(±1.5)49.9(±1.5)-20--560-
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226147SHTYC50x250.8(±1.5)63.7(±1.5)-2--840-
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226156SHTYC50x350.8(±1.5)63.7(±1.5)-3--840-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226174SHTYC50x550.8(±1.5)63.7(±1.5)-5--840-
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226226SHTYC50x1050.8(±1.5)63.7(±1.5)-10--840-
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226323SHTYC50x2050.8(±1.5)63.7(±1.5)-20--840-
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85226348SHTYC65x263.5(±1.5)76.8(±1.5)-2--1200-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226357SHTYC65x363.5(±1.5)76.8(±1.5)-3--1200-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226375SHTYC65x563.5(±1.5)76.8(±1.5)-5--1200-
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226427SHTYC65x1063.5(±1.5)76.8(±1.5)-10--1200-
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85226524SHTYC65x2063.5(±1.5)76.8(±1.5)-20--1200-
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85226549SHTYC75x276.4(±1.5)91.6(±1.5)-2--1600-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226558SHTYC75x376.4(±1.5)91.6(±1.5)-3--1600-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226576SHTYC75x576.4(±1.5)91.6(±1.5)-5--1600-
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226628SHTYC75x1076.4(±1.5)91.6(±1.5)-10--1600-
オープン
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85226725SHTYC75x2076.4(±1.5)91.6(±1.5)-20--1600-
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85225535SHTYC25x12533.5らせん部:黄17.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225569SHTYC25x42533.5らせん部:黄47.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225587SHTYC25x62533.5らせん部:黄67.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225596SHTYC25x72533.5らせん部:黄77.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225605SHTYC25x82533.5らせん部:黄87.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225614SHTYC25x92533.5らせん部:黄97.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225639SHTYC25x112533.5らせん部:黄117.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225648SHTYC25x122533.5らせん部:黄127.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225657SHTYC25x132533.5らせん部:黄137.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225666SHTYC25x142533.5らせん部:黄147.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225675SHTYC25x152533.5らせん部:黄157.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225684SHTYC25x162533.5らせん部:黄167.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225693SHTYC25x172533.5らせん部:黄177.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225709SHTYC25x182533.5らせん部:黄187.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225718SHTYC25x192533.5らせん部:黄197.590350-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225736SHTYC32x131.540らせん部:黄18.5100420-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225763SHTYC32x431.540らせん部:黄48.5100420-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225788SHTYC32x631.540らせん部:黄68.5100420-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225797SHTYC32x731.540らせん部:黄78.5100420-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85225806SHTYC32x831.540らせん部:黄88.5100420-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする