曜日別特売

サクションホース TUY

サクションホース TUY - ツツミ工業サクションホース TUY - ツツミ工業

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。
耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。
耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。
耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。
耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。

用途
農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
安全対策などに
使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性内容量1本
注意
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※許容圧力は23℃での値です。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85226743SHTUY25x225.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-2--360-
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226759SHTUY25x325.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-3--360-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226777SHTUY25x525.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-5--360-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226829SHTUY25x1025.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-10--360-
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226874SHTUY25x1525.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-15--360-
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85226926SHTUY25x2025.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-20--360-
オープン
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227023SHTUY25x3025.5(±1.5)硬質PE、EPDMゴム34.1(±1.5)-30--360-
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227048SHTUY32x232(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-2--470-
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227057SHTUY32x332(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-3--470-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227075SHTUY32x532(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-5--470-
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227127SHTUY32x1032(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-10--470-
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227179SHTUY32x1532(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-15--470-
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227224SHTUY32x2032(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-20--470-
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227328SHTUY32x3032(±1.5)硬質PE、EPDMゴム41(±1.5)-30--470-
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227346SHTUY38x238.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-2--710-
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227355SHTUY38x338.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-3--710-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227373SHTUY38x538.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-5--710-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227425SHTUY38x1038.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-10--710-
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227477SHTUY38x1538.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-15--710-
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227529SHTUY38x2038.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-20--710-
オープン
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227626SHTUY38x3038.7(±1.5)硬質PE、EPDMゴム49.9(±1.5)-30--710-
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227644SHTUY50x251.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-2--1100-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227653SHTUY50x351.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-3--1100-
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227678SHTUY50x551.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-5--1100-
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227723SHTUY50x1051.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-10--1100-
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227775SHTUY50x1551.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-15--1100-
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227827SHTUY50x2051.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-20--1100-
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227924SHTUY50x3051.3(±1.5)硬質PE、EPDMゴム63.7(±1.5)-30--1100-
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85227949SHTUY65x263.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-2--1400-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227958SHTUY65x363.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-3--1400-
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85227976SHTUY65x563.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-5--1400-
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85228028SHTUY65x1063.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-10--1400-
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228073SHTUY65x1563.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-15--1400-
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228125SHTUY65x2063.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-20--1400-
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228229SHTUY65x3063.8(±1.5)硬質PE、EPDMゴム76.8(±1.5)-30--1400-
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228247SHTUY75x276.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-2--1850-
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85228256SHTUY75x376.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-3--1850-
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85228274SHTUY75x576.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-5--1850-
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85228326SHTUY75x1076.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-10--1850-
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228378SHTUY75x1576.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-15--1850-
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228423SHTUY75x2076.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-20--1850-
オープン
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85228527SHTUY75x3076.6(±1.5)硬質PE、EPDMゴム91.6(±1.5)-30--1850-
オープン
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85226734SHTUY25x125内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄17.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226768SHTUY25x425内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄47.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226786SHTUY25x625内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄67.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226795SHTUY25x725内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄77.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226804SHTUY25x825内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄87.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226813SHTUY25x925内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄97.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226838SHTUY25x1125内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄117.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
85226847SHTUY25x1225内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン32.8らせん部:黄127.5100360-10~50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする