スタッキング会議テーブル

スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業スタッキング会議テーブル - ニシキ工業

両サイドについているどちらか一方のレバー操作により天板フラップが可能です。使用しない際は横に重ねて収納が可能です。(サイドスタッキング)

材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)700仕上天板ソフトエッジ巻き、焼付け塗装キャスター径(Φmm)50/双輪ウレタンキャスター(ストッパー2個)天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合色(脚部)シルバー(焼付塗装)パネルなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85233393TOY-1275K-MPメープル1200×750×700天板角型
88,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233409TOY-1275K-NGニューグレー1200×750×700天板角型
88,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233418TOY-1275K-WHホワイト1200×750×700天板角型
88,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233427TOY-1575K-MPメープル1500×750×700天板角型
96,100
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233436TOY-1575K-NGニューグレー1500×750×700天板角型
96,100
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233445TOY-1575K-WHホワイト1500×750×700天板角型
96,100
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233454TOY-1575HR-MPメープル1500×750×700天板半楕円型
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233463TOY-1575HR-NGニューグレー1500×750×700天板半楕円型
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233479TOY-1575HR-WHホワイト1500×750×700天板半楕円型
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233488TOY-1875K-MPメープル1800×750×700天板角型
98,400
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233497TOY-1875K-NGニューグレー1800×750×700天板角型
98,400
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233506TOY-1875K-WHホワイト1800×750×700天板角型
98,400
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233515TOY-1890K-MPメープル1800×900×700天板角型
99,600
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233524TOY-1890K-NGニューグレー1800×900×700天板角型
99,600
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233533TOY-1890K-WHホワイト1800×900×700天板角型
99,600
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233549TOY-1890R-MPメープル1800×900×700天板楕円型
107,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233558TOY-1890R-NGニューグレー1800×900×700天板楕円型
107,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233567TOY-1890R-WHホワイト1800×900×700天板楕円型
107,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする