曜日別特売

高さ調整会議テーブル

高さ調整会議テーブル - ニシキ工業高さ調整会議テーブル - ニシキ工業高さ調整会議テーブル - ニシキ工業高さ調整会議テーブル - ニシキ工業高さ調整会議テーブル - ニシキ工業高さ調整会議テーブル - ニシキ工業

高さをH700~H1000まで15段階20mmピッチの高さで調整可能です。(高さ確認の目盛り付)ラチェット式高さ調整タイプですので一人で高さ調整が可能です。

高さ(mm)700~1000材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール・アルミダイキャストジョイント色(脚部)シルバー(焼付塗装)天板厚さ(mm)30仕上天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装グリーン購入法適合仕様アジャスター付き内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85233576TDL-1275K-DW1200750ダークウッド
128,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233585TDL-1275K-WN1200750ウォールナット
128,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233603TDL-1275K-OW1200750オフホワイト
128,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233619TDL-1575K-DW1500750ダークウッド
132,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233628TDL-1575K-WN1500750ウォールナット
132,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233646TDL-1575K-OW1500750オフホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233655TDL-1590K-DW1500900ダークウッド
135,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233664TDL-1590K-WN1500900ウォールナット
135,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233689TDL-1590K-OW1500900オフホワイト
135,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233698TDL-1875K-DW1800750ダークウッド
140,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233707TDL-1875K-WN1800750ウォールナット
140,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233725TDL-1875K-OW1800750オフホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233734TDL-1890K-DW1800900ダークウッド
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233743TDL-1890K-WN1800900ウォールナット
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233768TDL-1890K-OW1800900オフホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233594TDL-1275K-PL1200750ペールウッド
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233637TDL-1575K-PL1500750ペールウッド
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233673TDL-1590K-PL1500900ペールウッド
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233716TDL-1875K-PL1800750ペールウッド
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233759TDL-1890K-PL1800900ペールウッド
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする