曜日別特売

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり - Philips

4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続

用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%本体質量(kg)20.7連続使用時間(時間)24機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー無し応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定内容量1台
注意
※3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8523555455BDL3117P/11
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする