曜日別特売

給油ノズル

給油ノズル - UNION(ユニオン産業)給油ノズル - UNION(ユニオン産業)
(1件のレビュー)
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)付属品パッキン適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3材質ポリエチレンサイズ(mm)29×29×308危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235676TP-3
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85235676
2022-09-01
用途: ノズル交換

交換品、ノズルはすぐにダメになるもう少し安くなるとありがたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする