伊藤電気製作所
プラボックス屋根つき型 透明カバー型
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
内容量
1個
注意
※外寸法:屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85269443
POC-1NW
アイボリー
253×165×110
157×85(木板)
211×111×81
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269459
POC-3NW
アイボリー
300×201×130
200×120(木板)
256×146×101
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269468
POC-4NW
アイボリー
299×332×130
200×250(木板)
256×276×101
¥
5,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269635
POC-1N
ダークグレー
253×165×110
157×85(木板)
211×111×81
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269644
POC-3N
ダークグレー
300×201×130
200×120(木板)
256×146×101
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269653
POC-4N
ダークグレー
299×332×130
200×250(木板)
256×276×101
¥
5,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください