伊藤電気製作所
プラボックス屋根なし型 透明カバー型
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
内容量
1個
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85269827
PIC-1NW
アイボリー
236×163×110
157×85(木板)
211×111×81
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269836
PIC-3NW
アイボリー
281×201×130
200×120(木板)
256×146×101
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269845
PIC-4NW
アイボリー
281×332×130
200×250(木板)
256×276×101
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270028
PIC-1N
ダークグレー
236×163×110
157×85(木板)
211×111×81
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270037
PIC-3N
ダークグレー
281×201×130
200×120(木板)
256×146×101
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270046
PIC-4N
ダークグレー
281×332×130
200×250(木板)
256×276×101
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください