伊藤電気製作所
MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質
自己消火性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270877
MP-20S
アイボリー
【メーターボックス】単二 30A
250
160
35.5
200
113
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270886
MP-20S-LG
ライトグレー
【メーターボックス】単二 30A
250
160
35.5
200
113
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270895
MP-30S
アイボリー
【メーターボックス】単三・三相 60A
410
200
38
178
146
¥
3,930
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270904
MP-30S-LG
ライトグレー
【メーターボックス】単三・三相 60A
410
200
38
178
146
¥
3,930
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください