伊藤電気製作所
カラープレート ポールステー付
色
中電アイボリー
材質
耐候性樹脂
内容量
1個
注意
※突起を含む最大寸法。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85271297
CM-SPS
270×180×52
【ポールステー(付属)】PS-90×2
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271306
CM-MPS
410×220×57
【ポールステー(付属)】PS-220×2
¥
5,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271315
CM-LPS
500×243×57
【ポールステー(付属)】PS-220×2
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください