伊藤電気製作所
フリープレートBタイプ
材質
耐候性樹脂
ピッチ(mm)
3.59(締付)
タイプ
Bタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横×深さ)(mm)
使用箇所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85271525
FP-270B
ベージュ
270×180×25
-
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271534
FP-270B-LG
ライトグレー
270×180×25
-
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271543
FP-270B-BN
ブラウン
270×180×25
-
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271559
FP-300B
ベージュ
300×220×25
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271568
FP-300B-LG
ライトグレー
300×220×25
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271577
FP-360B
ベージュ
360×220×25
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271586
FP-360B-LG
ライトグレー
360×220×25
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271595
FP-410B
ベージュ
410×220×25
-
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271604
FP-410B-LG
ライトグレー
410×220×25
-
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271613
FP-410B-BN
ブラウン
410×220×25
-
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271629
FP-490B
ベージュ
490×220×25
-
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271638
FP-490B-LG
ライトグレー
490×220×25
-
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271647
FP-490B-BN
ブラウン
490×220×25
-
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271656
FP-360LB
ベージュ
360×300×30
-
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271665
FP-360LB-LG
ライトグレー
360×300×30
-
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271674
FP-460LB
ベージュ
460×300×30
-
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271683
FP-460LB-LG
ライトグレー
460×300×30
-
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271699
FP-4646B
ベージュ
460×460×30
2(PS-300)
¥
5,740
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271708
FP-4646B-LG
ライトグレー
460×460×30
2(PS-300)
¥
5,740
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271717
FP-4646B-BN
ブラウン
460×460×30
2(PS-300)
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271726
FP-510LB
ベージュ
510×300×30
-
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271735
FP-510LB-LG
ライトグレー
510×300×30
-
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271744
FP-510LB-BN
ブラウン
510×300×30
-
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271769
FP-650LB
ベージュ
650×300×30
2(PS-300)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271778
FP-650LB-LG
ライトグレー
650×300×30
2(PS-300)
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271787
FP-650LB-BN
ブラウン
650×300×30
2(PS-300)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271796
FP-950LB
ベージュ
950×300×30
3(PS-300)
¥
8,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271805
FP-950LB-LG
ライトグレー
950×300×30
3(PS-300)
¥
8,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271814
FP-950LB-BN
ブラウン
950×300×30
3(PS-300)
¥
8,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください