伊藤電気製作所
プラ台 蛍光灯用取付板
色
アイボリー
寸法K(mm)
20
内容量
1個
注意
※PL-1143、PL-1468は取付位置自由型(フリーベース)になっています。
※PL-7126は組立式になっています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85273099
PL-1143
110
430
10W 防水型 1個用(幅広タイプ)
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273126
PL-1468
140
680
20W防水型 1個用(幅広タイプ)
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273135
PL-7126
70
1260
40W 1個用
¥
5,100
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください